曜日別特売
モノタロウ

通水洗車ブラシ PP

通水洗車ブラシ PP - モノタロウ通水洗車ブラシ PP - モノタロウ通水洗車ブラシ PP - モノタロウ通水洗車ブラシ PP - モノタロウ通水洗車ブラシ PP - モノタロウ通水洗車ブラシ PP - モノタロウ
(107件のレビュー)

PP製で耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。

用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:青質量(g)135種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135適合用途洗車内容量1個
注意
※自動車ボディやメッキホイールなどの傷つきやすいものには使用しないで下さい。
※使用前は必ず目立たないところで傷がつかないかどうか試してから使用して下さい。
※車やブラシに砂やほこりなどが付着した状態で使用した場合、傷の原因になるので必ず良く洗い流した状態で使用して下さい。
※車の表面が損傷する場合があるので力をかけ過ぎないで下さい。
接続するホースが止まらない場合、ホースバンドなどで固定してください。
※製品の検品を行っているため、商品内の一部に水が残っている場合がありますが使用には問題がありません。
※使用後はよく洗い、よく乾燥の上、高温・多湿・直射日光を避けて保管して下さい。
※火のそばや高温な場所での作業や保管はしないで下さい。屋外の保管もやめて下さい。
※廃棄の際は自治体の定める方法に従って処理して下さい。
※濡れた状態で車内やトランクなどの密閉された場所には絶対に保管しないで下さい。
※塩素系・酸素系・アルカリ性・d-リモネンを含む洗剤・漂白剤を使用すると劣化する恐れがあるためおやめください。
※初回使用時に毛が抜ける場合がありますが製品加工上のものであり不良ではございません。
※狭い場所などに挟まると、毛が抜けることがあります。毛が多く抜けるとより抜けやすくなるためご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63986309-
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
おすすめ通水洗車ブラシ(柄つきタイプ)
商品
商品名 通水洗車ブラシ パキン通水洗車ブラシ PP 硬め通水洗車ブラシ PP通水洗車ブラシ PP ロングタイプ通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛通水洗車ブラシ 馬毛
ブラシの材質 パキン PP PP PP 馬毛/PP 馬毛
特徴 硬くてコシの強い天然繊維でゴシゴシ洗える 硬めのPPで、足回りの泥汚れなども落とせる 最もポピュラーなPPタイプ。耐久性がよく、しっかり汚れを落とせる 柄が長くスリムなブラシで、手が届きにくい場所の汚れも落とせる 馬毛とPPの混毛で、適度に柔らかくコシがある 馬毛100%でやわらかく、ボディーにやさしい
硬さ 硬い← →やわらかい

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:107
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63986309
2026-02-26
用途: 靴と車タイヤ周り
自動車・二輪車・自転車関連業

毛がしっかりしており、汚れが落ちやすい。
耐久性は、これからみます。

2026-01-23
用途: リフトの掃除に
製造業

職場のリフトの洗車に使っています。
消耗品なのでお手頃価格で満足しています。

2025-12-24
用途: 車の清掃
不動産業

通常の車の清掃に問題なく使えます。価格も適正だと思いました。

対象商品 : 63986309
2025-10-26
用途: 器具の掃除

通水性は必要なかったが、埃や塵をはらうには充分です
もう少しコシがあるといいかも知れない

1が参考にしています
対象商品 : 63986309
2025-07-27
用途: タイヤの洗浄に。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

何度もリピしています。大きなブラシヘッドと丈夫なナイロンは1年経過してもヘタリが少なく大変助かっています。

1が参考にしています
2025-05-01
用途: 工場用品
自動車・二輪車・自転車関連業

毛の固さと使い心地がとても良い。ホームセンターの物でも良かったのだがモノタロウの黒ベースに青毛の見た目が良かったのでコレに決めた。

1が参考にしています
2025-06-30
用途: 車以外の洗浄でも

脚立の洗浄、コンクリ打設後の表面掃除、普通に荷台掃除、などに利用しています。

2025-06-09
用途: 自動車下部洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

車輌サイドシル、ステップ廻りの洗浄、農機具等にも使用しています。安価なのでがんがん使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする