モノタロウ

通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛

通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛 - モノタロウ通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛 - モノタロウ通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛 - モノタロウ通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛 - モノタロウ通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛 - モノタロウ通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛 - モノタロウ
(33件のレビュー)

馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。
車やオートバイのホイールに最適です。
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。

用途ボディーやバンパー等の洗浄材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60%幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:黒質量(g)約150(本体)種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径:15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135適合用途洗車内容量1個
注意
※自動車ボディやメッキホイールなどの傷つきやすいものには使用しないで下さい。
※使用前は必ず目立たないところで傷がつかないかどうか試してから使用して下さい。
※車やブラシに砂やほこりなどが付着した状態で使用した場合、傷の原因になるので必ず良く洗い流した状態で使用して下さい。
※車の表面が損傷する場合があるので力をかけ過ぎないで下さい。
接続するホースが止まらない場合、ホースバンドなどで固定してください。
※製品の検品を行っているため、商品内の一部に水が残っている場合がありますが使用には問題がありません。
※使用後はよく洗い、よく乾燥の上、高温・多湿・直射日光を避けて保管して下さい。
※火のそばや高温な場所での作業や保管はしないで下さい。屋外の保管もやめて下さい。
※廃棄の際は自治体の定める方法に従って処理して下さい。
※濡れた状態で車内やト
※天然の馬毛ですので、毛の太さにばらつきがあります。ランクなどの密閉された場所には絶対に保管しないで下さい。
※塩素系・酸素系・アルカリ性・d-リモネンを含む洗剤・漂白剤を使用すると劣化する恐れがあるためおやめください。
※初回使用時に毛が抜ける場合がありますが製品加工上のものであり不良ではございません。
※狭い場所などに挟まると、毛が抜けることがあります。毛が多く抜けるとより抜けやすくなるためご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64327473-
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
おすすめ通水洗車ブラシ(柄つきタイプ)
商品
商品名 通水洗車ブラシ パキン通水洗車ブラシ PP 硬め通水洗車ブラシ PP通水洗車ブラシ PP ロングタイプ通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛通水洗車ブラシ 馬毛
ブラシの材質 パキン PP PP PP 馬毛/PP 馬毛
特徴 硬くてコシの強い天然繊維でゴシゴシ洗える 硬めのPPで、足回りの泥汚れなども落とせる 最もポピュラーなPPタイプ。耐久性がよく、しっかり汚れを落とせる 柄が長くスリムなブラシで、手が届きにくい場所の汚れも落とせる 馬毛とPPの混毛で、適度に柔らかくコシがある 馬毛100%でやわらかく、ボディーにやさしい
硬さ 硬い← →やわらかい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-02
用途: バイククルマの塗装面の洗車に
運輸・通信業

かなり柔らかいので、傷を付けたくない塗装面にはちょうどいいです。
泥が気になるホイールや下回りはモノタロウのPPブラシにしています。

対象商品 : 64327473
2026-01-24
用途: トラックの洗車
運輸・通信業

毛足が柔らかいです。アルミホイールに傷等はつかないと思いますが、そういうのを気にしない鉄ホイールに使用する場合はコシがなく使いづらいかな。

2025-08-15
用途: ホイール洗車に

安くていい品ピーカピカはい、です
お試しあれ~
後悔はありません

2025-11-07
用途: 洗車に向け購入
農・林・水産業

こしはあるが洗いやすく良いですよ
またコスパも良いのでは

対象商品 : 64327473
2025-05-07
用途: ホイールの洗浄
その他業種

クロームのホイールに履き替えたのでキズ防止に使用。使った感想はほぼキズが付かないので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 64327473
2025-02-20
用途: タイヤ洗い
サービス業

洗車時のタイヤ洗浄に使用しました。やわらかく細かい毛先で泡立ちもよく、その機能を十分に発揮してくれました。

2025-05-21
用途: 自動車整備 洗車

馬毛は柔らかいので 上品な乗用車のお客様用に使います。商用車なんかは 化繊ブラシで十分。

2025-01-24
用途: 洗車
石橋製作所自動車・二輪車・自転車関連業

毛足がやわらかくとても使いやすいまた毛足の長さもありとても良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする