ロック電源ケーブル C20/C19LK 15A250V

ロック電源ケーブル C20/C19LK 15A250V - エイム電子

抜け防止 ロック電源ケーブル C20/C19LK

内容量1本
注意
※画像はイメージ写真となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24880785APW16-C20/C19LK-02216A-250V
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63689168APW15-C20/C19LK-02215A-250V
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63689177APW15-C20/C19LK-03316A-250V
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63689186APW15-C20/C19LK-05516A-250V
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63689168APW15-C20/C19LK-0224880785APW16-C20/C19LK-02APW15-C20/C19LK-02 ロック電源ケーブル C20/C19LK 15A250V エイム電子 24880785ロック電源ケーブル C20/C19LK 15A250Vエイム電子1本
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63689177APW15-C20/C19LK-0346211368APW16-C20/C19LK-03画像準備中ロック電源ケーブル C20/C19LK 16A250Vエイム電子1本(3m)
6,398
税込7,038
アンペアが15Aから16Aに変更になっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする