VICTAS(ヴィクタス)
ベーシックプラス(ラバー貼りラケット)
レジャー用におすすめです。赤と黒の両面裏ソフトラバーが貼られたラケットです。
付属品
ヘッドカバー、プラスチックボール2個付き
材質
ラケット素材:木材5枚、ラバー:両面裏ソフトラバー
用具種別
卓球ラケット
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63684767
320060
ブルー
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63684776
320050
ブラック
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください