曜日別特売

ベーシック1500S(ラバー貼りラケット)

ベーシック1500S(ラバー貼りラケット) - VICTAS(ヴィクタス)

レジャー用におすすめです。赤と黒の両面裏ソフトラバーが貼られたラケットです。

付属品プラスチックボール3個付き材質ラケット素材:木材5枚、ラバー:両面裏ソフトラバー用具種別卓球ラケット内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63684794320010
1,800
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする