VICTAS(ヴィクタス)
VLサポートセット(JTTA)
日本卓球協会(JTTA)公認サポート&ネットセット。スプリング式 サポートに差し込み式ネット。
材質
サポート:スチ-ル、ネットメッシュ:ポリエステル、ホワイトテープ:綿
用具種別
サポート・ネットメッシュ・ホワイトテープ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63684864
803040
-
¥
5,000
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
15022528
803040【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
5,000
¥
4,998
¥
3,998
アウトレット
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください