VICTAS(ヴィクタス)
V-BLACK FL シェークハンドラケット
鮮やかなカラーが特徴の5枚合板ラケット。初・中級者向きの攻撃用シェークハンドラケット。
材質
木材5枚
厚さ(mm)
5.8
寸法(mm)
グリップ:100×24
色
ブラック
質量(g)
80±
ブレードサイズ(mm)
157×150
用具種別
卓球ラケット
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63685013
310224
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください