VICTAS(ヴィクタス)
V-WOOD FL シェークハンドラケット
高い操作性が特徴の初級者モデルのシェークハンドラケット。
材質
木材5枚
厚さ(mm)
5.8
寸法(mm)
グリップ:100×24
色
ウッド
質量(g)
80±
ブレードサイズ(mm)
157×150
用具種別
卓球ラケット
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63685047
310244
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください