VICTAS(ヴィクタス)
グリップテープ
自分の手にフィットさせ、滑り止め効果を発揮するグリップテープ。シェークハンドラケット専用。
材質
本体:ポリウレタン、エンドテープ:ポリ塩化ビニル
幅(mm)
25
長さ(cm)
45
用具種別
グリップテープ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63685293
801070BK
0.4
ブラック
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63685309
801070OR
0.6
オレンジ
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63685318
801070YL
0.6
イエロー
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63685327
801070P
0.4
ピンク
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63685336
801070PU
0.6
パープル
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください