VICTAS(ヴィクタス)
サイドテープPLAY 10mm
POPなカラー展開のサイドテープ。ラケットサイドを保護。
用具種別
サイドテープ
材質
ポリウレタン
幅(mm)
10
長さ(cm)
50
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63685345
801060BK
ブラック
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63685354
801060OR
オレンジ
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63685363
801060YL
イエロー
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63685379
801060TQ
ターコイズ
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63685388
801060HP
ホットピンク
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください