フロールカフェテーブル3点セット

フロールカフェテーブル3点セット - タカショーフロールカフェテーブル3点セット - タカショーフロールカフェテーブル3点セット - タカショーフロールカフェテーブル3点セット - タカショーフロールカフェテーブル3点セット - タカショーフロールカフェテーブル3点セット - タカショーフロールカフェテーブル3点セット - タカショーフロールカフェテーブル3点セット - タカショー

植物をモチーフにしたデザインがお庭に溶け込み、ホワイト色が優雅に演出します。
アルミですので軽量で持ち運びも楽になります。

セット内容テーブル:1台、チェアー:2脚材質アルミニウム質量(kg)テーブル:約5.5、チェアー:約4.5ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チェアー:約435×475×940テーブル径Φ×高さH(mm)約600×715座面高さ(mm)約440寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約幅60cm×奥行60cm×高さ71.5cm、チェアー:約幅43.5cm×奥行47.5cm×高さ94cm内容量1セット
注意
※鋳物製品は鋼製品に比べ、破損しやすいため、強い振動、衝撃を与えないでください。
※商品の組み立て等については必ず本取扱説明書に従って行ってください。
※運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。
【組み立て時のご注意】
※平地で組み立ててください。安全のため、2人以上で作業を行ってください。
※組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
※組立手順に従い、すべてのボルト、ナットを確実に締めてください。
組み立て完了後、ボルト、ナットにゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。
※鋳物製品は鋼製品に比べ、もろいため、ボルト、ナットの締め過ぎはボルトの破断や商品の破損の原因となります。
ボルト、ナットの締めつけには電動ドライバーを使用しないでください。
※手締め用のスパナ、ドライバーを使用する場合でも、ナット等の締め過ぎにご注意ください。
※ボルト、ナットの取り付けは、仮留めの状態で組立作業を進めてください。
すべてのナットの取り付けが完了した後、ボルト、ナットを締め付けてください。
※セットボルトは最初からしっかりと取り付けてください。
※ボルト、ナットの回転が固くなったら、それ以上締め付けないでください。
全体の組立完了後の本締めは、ボルト、ナットの回転を約1/2回転程度にとどめてください。
※組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。
【使用時のご注意】
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
・危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所、強い振動、衝撃のある場所
・床に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
※すき間に手や指を入れないでください。
※床にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
※重い物等を置いて、1カ所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。
ガタツキや転倒の原因となり危険です。
※テーブルに人が乗ったり、座ったり、よりかかったりすることのないように十分ご注意ください。
ガタツキや転倒の原因となり危険です。
※加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。
※パラソルは、パラソルベースとテーブルの
2点支持でご使用ください。
※パラソルベースのみや、テーブルのみでの使用は避けてください。
(パラソルの直立が非常に不安定となります)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63691103IGF-TS01W
69,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする