ハンギングパラソル

ハンギングパラソル - タカショーハンギングパラソル - タカショーハンギングパラソル - タカショーハンギングパラソル - タカショーハンギングパラソル - タカショーハンギングパラソル - タカショーハンギングパラソル - タカショーハンギングパラソル - タカショー

サイドの支柱からパラソルを吊り下げる自立タイプのパラソルです。

用途パラソルの真下に空間が出来ますので、使う用途が広がります。付属品ウェイト4個、じょうご1個、アンカーボルト8個材質本体:アルミニウム、ベース:スチール、生地・ウェイト:ポリエチレン幅(mm)2500寸法(mm)親骨:約1260質量(kg)約19クールアーバングレー質量(g)19.2直径(Φcm)250構造組立式機能クランク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅250cm×奥行300cm×高さ260cm遮光率(%)約85~90紫外線遮断率(%)約85直径×高さ(cm)約250×260紫外線カット約85内容量1台
注意
※付属のウェイトで設置する際は、バラス(市販品)をウェイト1個あたり15kg以上入れてご使用ください。
※日よけ用のパラソルですので風雨を防ぐ目的ではご使用いただけません。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63691164SHR-H04U
68,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする