ウッディーDX縁台

ウッディーDX縁台 - タカショーウッディーDX縁台 - タカショーウッディーDX縁台 - タカショーウッディーDX縁台 - タカショーウッディーDX縁台 - タカショーウッディーDX縁台 - タカショー

庭を憩いの空間に変えてくれるあたたかみのある木製の縁台です。

材質天然木幅(mm)1800ナチュラル座面高さ(mm)約400内容量1台
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
※すき間に手や指を入れないでください。
※引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。また、使用時は後方2点など、集中的な荷重をかけないでください。地面に傷がついたり、破損や事故の原因になります。
※重い物等を置いて、1カ所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
※座面の上に立つ、座面以外の所に座るなど、目的以外の使用はしないでください。
※座った状態で商品を傾けないでください。破損や事故の原因になります。
※平地で組み立ててください。
※安全のため、2人以上で作業を行ってください。
※組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
※組立手順に従い、すべてのボルト、ナット、ネジを確実に締めてください。組み立て完了後、ボルト、ナット、ネジにゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。
※ボルト、ナット、ネジ取付時、必要以上に締めないでください。
※組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63691173BMSH-185NN約1616.2約1800×580×400約幅180cm×奥行58cm×高さ40cm
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63691189BMSH-189NN約2121約1800×900×400約幅180cm×奥行90cm×高さ40cm
24,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする