タカショー
ラタンチェアー
コントラクト品質の「庭家具コントラクトシリーズ」です。
用途
より高い性能基準試験をクリアした商業・公共施設でもお使い頂けるファニチャーです。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
470
質量(kg)
約3.6
耐荷重(kg)
(1人あたり)100 ※実績値であれ保証地ではありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約470×570×840
座面高さ(mm)
約440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅47cm×奥行57cm×高さ84cm
内容量
1セット(2脚)
注意
※運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
※すき間に手や指を入れないでください。
※表示耐荷重は必ず守ってください。
※切り口等に切断時のバリが残っている場合があります。ケガをしないよう注意してください。
※地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
※座面の上に立つ、座面以外の所に座らないでください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
※座った状態で商品を傾けないでください。また引きずったり、荷重がかかった状態で移動しな
いでください。
※スタッキングの際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
※長期間ご使用にならない時は室内に収納してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63691198
MPF-01CG/2S
チャコールグレー
Bosco
¥
22,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63691207
MPF-01CWA/2S
ホワイト
Bianca
¥
22,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
庭KAGUシリーズ コントラクト
参考になった