タカショー
エバーアートフェンス センシア縦格子
コストパフォーマンスに優れたシンプルな縦格子フェンスです。
材質
アルミ合金押出形材
内容量
1枚
注意
※フェンスを連結するには、別売のジョイントスリーブ、コーナー部品が必要です。
※フリーポール(柱)及びその他部材は別売りとなっております。
※個人宅への配送は不可です。
全6種類を絞り込む
色
ステンカラー
セピアブラウン
寸法(高さH×幅W)(mm)
540×1998
720×1998
920×1998
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法(幅W×高さH)(mm)
呼称
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63691758
-
ステンカラー
1998×540
2006
540×1998
¥
17,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63691767
-
セピアブラウン
1998×540
2006
540×1998
¥
17,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63691776
-
ステンカラー
1998×720
2008
720×1998
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63691785
-
セピアブラウン
1998×720
2008
720×1998
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63691794
-
ステンカラー
1998×920
2010
920×1998
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63691803
-
セピアブラウン
1998×920
2010
920×1998
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。