ウッディープラフェンス用固定金具 直線連結用

ウッディープラフェンス用固定金具 直線連結用 - タカショーウッディープラフェンス用固定金具 直線連結用 - タカショーウッディープラフェンス用固定金具 直線連結用 - タカショー

ウッディープラフェンス用の直線連結金具です。

用途ウッディープラフェンス用の直線連結金具です。材質スチール幅(mm)82質量(kg)(1組あたり)約0.1質量(g)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1組あたり)約82×44×25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅8.2cm×奥行4.4cm×高さ2.5cm内容量1セット(2個)
注意
※商品の組み立て等については必ず本取扱説明書に従って行ってください。
※この商品はウッディープラフェンス専用の固定金具です。目的以外の使用はしないでください。特に転落防止用柵や運動具、お子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。
【組立時】
※安全のため、2人以上で作業を行ってください。
※組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
※組立手順に従い、すべてのネジ、ナットを確実に締めてください。組み立て完了後、ネジ、ナットにゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。
※組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。
【使用時】
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
※気象状況により、予期しない突風の発生が考えられます。万一、危険を感じた場合はフェンスを外す、補強する等、適切な対策を行なってください。
※柱やフェンスに足を掛けて登らないでください。
※すき間に手や指を入れないでください。
※破損した場合は、使用を中止してください。破損したままで使用していると事故の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63692494MNO-K03
2,900
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする