Vegtrug レイズドベット ハーブプランター

Vegtrug レイズドベット ハーブプランター - タカショーVegtrug レイズドベット ハーブプランター - タカショーVegtrug レイズドベット ハーブプランター - タカショーVegtrug レイズドベット ハーブプランター - タカショーVegtrug レイズドベット ハーブプランター - タカショーVegtrug レイズドベット ハーブプランター - タカショーVegtrug レイズドベット ハーブプランター - タカショーVegtrug レイズドベット ハーブプランター - タカショー

仕切りがあるので、根の広がりやすいハーブ類の栽培に適しています。
プランターの下は肥料やガーデニング商品などが置ける棚付きです。

用途ベランダやテラスで気軽に家庭菜園が楽しめます。付属品専用ライナー×1枚材質本体:天然木、ライナー:ポリプロピレン幅(mm)780質量(kg)約8.1質量(g)8.1容量(L)(目安値)ライナー1枚あたり土:約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約780×580×800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅78cm×奥行58cm×高さ80cm内容量1台
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある
不安定な場所
・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、
商品の変形や火災の原因になります。
※すき間に手や指を入れないでください。
※地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
※無理な荷重をかけないでください。
※平地で組み立ててください。
※安全のため組み立ては2人以上で行ってください。
※組み立ての際は、ケガを防ぐために、軍手を着用してください。
※組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
※組立手順に従い、すべてのネジを確実に締めてください。組み立て完了後、ネジにゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。
※ネジ取付時、必要以上に締めないでください。
※組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。
※土を入れると移動が困難になります。あらかじめ設置場所を決めてから土を入れてください。また移動の際は、土を減らし、容量を軽くしてから行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63692555WK-07Fナチュラルウッド
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63692564WK-07FGグレイウォッシュ
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする