透水性人工芝

透水性人工芝 - タカショー透水性人工芝 - タカショー透水性人工芝 - タカショー透水性人工芝 - タカショー透水性人工芝 - タカショー透水性人工芝 - タカショー透水性人工芝 - タカショー透水性人工芝 - タカショー

天然芝を施工しにくい場所に。
リアルな質感を追求した人工芝。
枯芝を組み込み、天然芝をより忠実に再現。
パイル長が40mmと長いのでクッション性に優れています。

材質パイル:ポリエチレン 基布:天然ゴム、ポリプロピレン質量(kg)約27.5グリーンタイププラッシュタイプ長さ(m)5寸法(幅W×長さL)(m)約1.83×5パイル長(mm)約40幅(m)1.83面積(m2)約9.15内容量1巻
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※人工芝のサイズは表記寸法より大きめになっている場合があります。必ず現場のサイズに合わせてカットしてお使いください。
※光の反射による局所的な熱など、設置環境や条件によって芝(パイル)が伸縮する場合があります。
※複数枚人工芝を設置する際、芝の流れの向きを必ず確認してください。芝の流れの向きが異なると、同一商品でも色合いなどが違ってきます。
※土壌への施工の場合、芝の短い商品ではU字釘が上から見えてしまう場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63692643NBA-1850PL
88,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする