タカショー
大頭釘 グリーン
ヘッドが大きいので(Φ24)、硬い地面でも打ち込みやすい。
材質
本体:スチール、頭:PVC
質量(g)
約100
長さ(m)
2
直径×長さ(mm)
約Φ9×200
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63692695
NCA-BHN200
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください