曜日別特売

イタリア製 NALDI ピアニ テーブル

イタリア製 NALDI ピアニ テーブル - タカショーイタリア製 NALDI ピアニ テーブル - タカショーイタリア製 NALDI ピアニ テーブル - タカショーイタリア製 NALDI ピアニ テーブル - タカショー

Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIの折りたたみが可能で、天板裏面には持ち運びに便利なハンドルが付いています。
テーブル天板は強度のあるHPL(メラミン樹脂)にリニューアルしました。

材質天板:HPL、脚:アルミニウム幅(mm)690質量(kg)約14.5質量(g)14.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×700×740寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W690×D690×H740mm内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63692738NAR-T15Wホワイト
65,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63692729NAR-T15DGダークグレー
65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする