タカショー
イタリア製 NALDI ネットベンチ
より高い性能試験基準をクリアした商業・公共施設でもお使いいただけるファニチャーです。スタッキング可能。
材質
ガラス繊維強化ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1160×700×860
質量(kg)
約8.9
座面高さ(mm)
390
幅(mm)
1160
質量(g)
8.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W1160×D700×H860 SH:390mm
内容量
1脚
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63692747
NAR-C14T
トープ
¥
49,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63692756
NAR-C14DG
ダークグレー
¥
49,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63692765
NAR-C14ME
メイズ
¥
49,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。