曜日別特売

無線押ボタンスイッチ親機

無線押ボタンスイッチ親機 - omron(オムロン)

混信の低減と物陰へ電波の届きやすいサブGHz帯採用

周波数(MHz)929.2電源電圧(V)24タイプ親機種類無線押ボタンスイッチ分類親機使用可能国日本内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(MHz)
電源電圧(V)
出力形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63693964A2W-RAN-WC1 JP929.224シンク
110,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63693973A2W-RAP-WC1 JP929.224ソース
110,000
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする