omron(オムロン)
無線押ボタンスイッチ子機
人と機械を”無線”でつなぐ、スイッチ発の現場革新
信頼性と使いやすさを追求した無線スイッチ
手袋でもしっかりと分かるクリック感
色
(フランジ)黒
タイプ
子機
種類
無線押ボタンスイッチ
照光方式
非照光
分類
子機
周波数(MHz)
929.2
使用可能国
日本
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボタン形状
ボタン色
アズワン品番
操作部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63693998
A2W-TA-WC1 JP1AB
きのこ
青
64-9677-24
きのこ 中形(Φ40mm) 青
¥
33,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
お客様組立品
63694007
A2W-TA-WC1 JP1GB
きのこ
緑
64-9677-25
きのこ 中形(Φ40mm) 緑
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63694016
A2W-TA-WC1 JP1RB
きのこ
赤
64-9677-26
きのこ 中形(Φ40mm) 赤
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
お客様組立品
63694025
A2W-TA-WC1 JP1YB
きのこ
黄
64-9677-27
きのこ 中形(Φ40mm) 黄
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63694034
A2W-TA-WC1 JP2AB
フルガード
青
64-9677-28
丸形 フルガード形 青
¥
33,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694043
A2W-TA-WC1 JP2BB
フルガード
黒
64-9677-29
丸形 フルガード形 黒
¥
33,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694059
A2W-TA-WC1 JP2GB
フルガード
緑
64-9677-30
丸形 フルガード形 緑
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63694068
A2W-TA-WC1 JP2RB
フルガード
赤
64-9677-31
丸形 フルガード形 赤
¥
33,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
66日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694077
A2W-TA-WC1 JP2YB
フルガード
黄
64-9677-32
丸形 フルガード形 黄
¥
33,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください