スパッタ対策タイプ近接センサ

スパッタ対策タイプ近接センサ - omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ - omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ - omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ - omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ - omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ - omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ - omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ - omron(オムロン)

抜群の耐スパッタ性
長距離タイプをシリーズ追加。最長検出距離15mm
スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え

タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ電源の種類直流3線式内容量1台
全26種類を絞り込む
検出距離(mm)
接続方式
コード長さ(m)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
検出距離(mm)
接続方式
コード長さ(m)
本体寸法(mm)
動作モード
出力形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63694497E2EQ-X12B1D18 2MM1812コード引き出し255NOPNP出力
15,900
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694506E2EQ-X12C118 2MM1812コード引き出し255NONPN出力
15,900
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694515E2EQ-X12C118-M1TJ 0.3MM1812M12スマートクリックコネクタ中継0.355NONPN出力
17,100
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694524E2EQ-X15B1D30 2MM3015コード引き出し260NOPNP出力
15,800
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694533E2EQ-X15C130 2MM3015コード引き出し260NONPN出力
15,800
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694549E2EQ-X15C130-M1TJ 0.3MM3015M12スマートクリックコネクタ中継0.360NONPN出力
17,000
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694558E2EQ-X22B1D30 2MM3022コード引き出し260NOPNP出力
18,000
17,980
19,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694567E2EQ-X22C130 2MM3022コード引き出し260NONPN出力
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63694576E2EQ-X22C130-M1TJ 0.3MM3022M12スマートクリックコネクタ中継0.360NONPN出力
19,100
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694585E2EQ-X2B1D8 2MM82コード引き出し238NOPNP出力
11,500
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694594E2EQ-X2C18 2MM82コード引き出し238NONPN出力
11,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63694603E2EQ-X2C18-M1TJ 0.3MM82M12スマートクリックコネクタ中継0.338NONPN出力
12,700
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694619E2EQ-X3B1D8 2MM83コード引き出し238NOPNP出力
13,700
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694628E2EQ-X3C18 2MM83コード引き出し238NONPN出力
13,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63694637E2EQ-X3C18-M1TJ 0.3MM83M12スマートクリックコネクタ中継0.338NONPN出力
14,900
14,880
16,368(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694646E2EQ-X4B1D12 2MM124コード引き出し247NOPNP出力
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63694655E2EQ-X4B3D12 2MM124コード引き出し247NO+NCPNP出力
14,100
13,980
15,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694664E2EQ-X4C112 2MM124コード引き出し247NONPN出力
13,500
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694673E2EQ-X4C112-M1TJ 0.3MM124M12スマートクリックコネクタ中継0.347NONPN出力
14,700
13,980
15,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694689E2EQ-X4C312 2MM124コード引き出し247NO+NCNPN出力
14,100
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694698E2EQ-X6B1D12 2MM126コード引き出し247NOPNP出力
15,000
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694707E2EQ-X6C112 2MM126コード引き出し247NONPN出力
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63694716E2EQ-X6C112-M1TJ 0.3MM126M12スマートクリックコネクタ中継0.347NONPN出力
16,100
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694725E2EQ-X8B1D18 2MM188コード引き出し255NOPNP出力
14,200
13,980
15,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694734E2EQ-X8C118 2MM188コード引き出し255NONPN出力
14,200
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63694743E2EQ-X8C118-M1TJ 0.3MM188M12スマートクリックコネクタ中継0.355NONPN出力
15,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする