曜日別特売

ファイバユニット

ファイバユニット - omron(オムロン)ファイバユニット - omron(オムロン)ファイバユニット - omron(オムロン)ファイバユニット - omron(オムロン)ファイバユニット - omron(オムロン)ファイバユニット - omron(オムロン)ファイバユニット - omron(オムロン)

標準取り付け
省スペース
ビーム強化
ハイパワー

内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
サイズ
曲半径R
検出距離(mm)
最小検出物体
光軸径(Φmm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63697796E32-C31M 1M-M3R10E3X-ZV/GIGA:330、HS:100、ST:150、SHS:44
E3NX-FA/GIGA:490、HS:150、ST:220、SHS:44
Φ5μm/Φ2μm-ファイバユニット
11,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63697805E32-CC200R-M6--Φ0.005mm-ファイバユニット
6,400
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63697848E32-D43M 1M-Φ1.5+Φ0.5R4【E3X-ZV】GIGA:28、HS:8、ST:12、SHS:4、【E3NX-FA】GIGA:42、HS:12、ST:18、SHS:4Φ5μm/Φ2μm-ファイバユニット
9,850
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63697857E32-DC200B-M6-50(形E3S-X3CE4使用時)銅素線Φ0.03(形E3S-X3CE4使用時)-ファイバユニット
5,250
4,998
5,498(税込)
当日出荷
お客様組立品
63697866E32-T11NFS 2M--折れにくい R1E3X-ZV/GIGA:2200、HS:730、ST:1100、SHS:270
E3NX-FA/GIGA:3300、HS:1100、ST:1600、SHS:270
Φ0.1/Φ0.03mm2ファイバユニット
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
63697875E32-T11NFS 5M都度納期確認M4---2ファイバユニット
31,000
29,980
32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63697909E32-T15Y 2M----Φ1(Φ0.005)mm-ファイバユニット
9,350
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63697918E32-T15Z 2M----Φ1(Φ0.005)mm-ファイバユニット
9,350
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63697963E32-T24E 2M--R10【E3X-ZV】GIGA:450、HS:150、ST:250、SHS:60、【E3NX-FA】GIGA:670、HS:220、ST:370、SHS:60Φ5μm/Φ2μm0.5ファイバユニット
14,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63697814E32-D12 2M------柔軟(新標準)
4,750
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
63697823E32-D21L 2M-M4-18(形E3S-X3CE4使用時)銅素線Φ0.03(形E3S-X3CE4使用時)-ファイバユニット
5,250
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
63697839E32-D33 2M-Φ3+Φ0.8R25【E3X-HD】GIGA: 70、HS: 20、ST: 30、SHS: 8、【E3NX-FA】GIGA: 100、HS: 30、ST: 45、SHS: 8Φ5μm/Φ2μm--
6,300
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
63697884E32-T12L 2M------長距離/ハイパワー
4,750
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
63697893E32-T14L 2M------標準
5,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
63697927E32-T21L 2M-M3×0.5-65(形E3S-X3CE4使用時)銅素線Φ0.2(形E3S-X3CE4使用時)-ファイバユニット
5,250
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
63697936E32-T22 2M------標準
3,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
63697945E32-T22L 2M------超小型/細径スリーブ
4,750
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
63697954E32-T24 2M-Φ1-30(形E3S-X3CE4使用時)銅素線Φ0.1(形E3S-X3CE4使用時)-ファイバユニット
14,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
63697979E32-TC200E 2M------標準
3,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63697814E32-D12 2M02088274E32-D12 2ME32-D12 2M ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン) 02088274ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)1本
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
63697823E32-D21L 2M02088292E32-D21L 2ME32-D21L 2M ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン) 02088292ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)1本
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
63697839E32-D33 2M02088344E32-D33 2ME32-D33 2M ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン) 02088344ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)1本
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました
63697884E32-T12L 2M02088414E32-T12L 2ME32-T12L 2M ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン) 02088414ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)1本
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
63697893E32-T14L 2M02088423E32-T14L 2ME32-T14L 2M ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン) 02088423ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)1本
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
63697927E32-T21L 2M02088432E32-T21L 2ME32-T21L 2M ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン) 02088432ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)1本
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
63697936E32-T22 2M02088457E32-T22 2ME32-T22 2M ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン) 02088457ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)1本
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
63697945E32-T22L 2M02088466E32-T22L 2ME32-T22L 2M ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン) 02088466ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)1本
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
63697954E32-T24 2M02088475E32-T24 2ME32-T24 2M ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン) 02088475ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
63697979E32-TC200E 2M02088493E32-TC200E 2ME32-TC200E 2M ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン) 02088493ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)1本
3,298
欠品中
税込3,628
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする