曜日別特売

距離設定形光電センサ

距離設定形光電センサ - omron(オムロン)距離設定形光電センサ - omron(オムロン)距離設定形光電センサ - omron(オムロン)距離設定形光電センサ - omron(オムロン)距離設定形光電センサ - omron(オムロン)距離設定形光電センサ - omron(オムロン)

難しいワークの安定検出で設備設計・立上げの期間短縮
センサの設置可能な場所の拡大で新規・改造設計の工数削減

電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)Class2内容量1個
全24種類を絞り込む
コード長さ(m)
検出方式
接続方式
24種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
出力
コード長さ(m)
検出方式
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63698094E3AS-F1000IMN 2M金属筐体タイプNPN出力2Time of Flightコード引き出しタイプ
21,000
20,980
23,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
63698103E3AS-F1000IMN-M1TJ 0.3M金属筐体タイプNPN出力0.3Time of FlightM12スマートクリックコネクタ中継タイプ
23,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698119E3AS-F1000IMT 2M金属筐体タイプPNP出力2Time of Flightコード引き出しタイプ
21,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698128E3AS-F1000IMT-M1TJ 0.3M金属筐体タイプPNP出力0.3Time of FlightM12スマートクリックコネクタ中継タイプ
23,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698137E3AS-F1000IPN 2M樹脂筐体タイプNPN出力2Time of Flightコード引き出しタイプ
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
お客様組立品
63698146E3AS-F1000IPN-M1TJ 0.3M樹脂筐体タイプNPN出力0.3Time of FlightM12スマートクリックコネクタ中継タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698155E3AS-F1000IPT 2M樹脂筐体タイプPNP出力2Time of Flightコード引き出しタイプ
18,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698164E3AS-F1000IPT-M1TJ 0.3M樹脂筐体タイプPNP出力0.3Time of FlightM12スマートクリックコネクタ中継タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698173E3AS-F1500IMN 2M金属筐体タイプNPN出力2Time of Flightコード引き出しタイプ
21,000
20,980
23,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
63698189E3AS-F1500IMN-M1TJ 0.3M金属筐体タイプNPN出力0.3Time of FlightM12スマートクリックコネクタ中継タイプ
23,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698198E3AS-F1500IMT 2M金属筐体タイプPNP出力2Time of Flightコード引き出しタイプ
21,000
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698207E3AS-F1500IMT-M1TJ 0.3M金属筐体タイプPNP出力0.3Time of FlightM12スマートクリックコネクタ中継タイプ
23,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698216E3AS-F1500IPN 2M樹脂筐体タイプNPN出力2Time of Flightコード引き出しタイプ
18,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698225E3AS-F1500IPN-M1TJ 0.3M樹脂筐体タイプNPN出力0.3Time of FlightM12スマートクリックコネクタ中継タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698234E3AS-F1500IPT 2M樹脂筐体タイプPNP出力2Time of Flightコード引き出しタイプ
18,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698243E3AS-F1500IPT-M1TJ 0.3M樹脂筐体タイプPNP出力0.3Time of FlightM12スマートクリックコネクタ中継タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698259E3AS-L200MN 2M-NPN出力2三角測距コード引き出しタイプ
21,000
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698268E3AS-L200MN-M1TJ 0.3M-NPN出力0.3三角測距M12スマートクリックコネクタ中継タイプ
23,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698277E3AS-L200MT 2M-PNP出力2三角測距コード引き出しタイプ
21,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698286E3AS-L200MT-M1TJ 0.3M-PNP出力0.3三角測距M12スマートクリックコネクタ中継タイプ
23,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698295E3AS-L80MN 2M-NPN出力2三角測距コード引き出しタイプ
21,000
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698304E3AS-L80MN-M1TJ 0.3M-NPN出力0.3三角測距M12スマートクリックコネクタ中継タイプ
23,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698313E3AS-L80MT 2M-PNP出力2三角測距コード引き出しタイプ
21,000
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698329E3AS-L80MT-M1TJ 0.3M-PNP出力0.3三角測距M12スマートクリックコネクタ中継タイプ
23,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする