omron(オムロン)
AC/DC電源フリータイプ 光電センサ
配線/調整のしやすさを徹底追求
検出方式
透過形
検出距離
10m
接続方式
端子台タイプ
光源
赤外発光ダイオード (950 nm)
検出距離(m)
10(赤外光)
動作モード
入光時ON、しゃ光時ON(スイッチ切替式)
アズワン品番
64-9681-03
出力形式
リレー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63698338
E3JM-10M4-NN
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください