曜日別特売

スマートファイバアンプ

スマートファイバアンプ - omron(オムロン)スマートファイバアンプ - omron(オムロン)スマートファイバアンプ - omron(オムロン)スマートファイバアンプ - omron(オムロン)スマートファイバアンプ - omron(オムロン)

世界No.1の基本性能※1で、 アプリケーション対応力がさらに拡大

耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min材質(ケース)ポリカーボネート(PC)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)内容量1個
全9種類を絞り込む
接続方式
9種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
接続方式
アズワン品番
入出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63698365E3NX-FA11-5 2M-コード引き出しタイプ(コード長 2m)64-9681-041出力
19,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698374E3NX-FA11AN 2M-コード引き出しタイプ(コード長 2m)64-9681-052出力
25,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698383E3NX-FAH0都度納期確認センサ通信ユニット用コネクタ64-9681-06-
19,300
18,980
20,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698399E3NX-FAH11 2M-コード引き出しタイプ(コード長 2m)64-9681-071出力
19,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698408E3NX-MA0-センサ通信ユニット用コネクタ64-9681-08-
25,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698417E3NX-MA11 2M-コード引き出しタイプ(コード長 2m)64-9681-092出力
25,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
63698426E3NX-MA41 2M-コード引き出しタイプ(コード長 2m)64-9681-102出力
25,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698435E3NX-MA6-省配線コネクタタイプ64-9681-112出力
24,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698444E3NX-MA8-省配線コネクタタイプ64-9681-122出力
24,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする