耐油・長距離光電センサ(メタルケース)

耐油・長距離光電センサ(メタルケース) - omron(オムロン)耐油・長距離光電センサ(メタルケース) - omron(オムロン)耐油・長距離光電センサ(メタルケース) - omron(オムロン)

優れた耐水・耐油性(IP67、社内規格・耐油)オイルミスト雰囲気でも安心
長距離検出。最大30m(透過形)
定格値で1,000m/s2の優れた耐衝撃性
M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え
NPN/PNP出力の切替スイッチ方式

形状ヨコ形接続方式コード引き出しタイプ光源赤外発光ダイオード (850 nm)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
検出方式
検出距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63698523E3S-CD12 2M拡散反射形白画用紙300×300mm: 2m
34,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
お客様組立品
63698539E3S-CT11 5M透過形30m
34,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする