曜日別特売

アンプ内蔵形光電センサ(小型)

アンプ内蔵形光電センサ(小型) - omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ(小型) - omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ(小型) - omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ(小型) - omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ(小型) - omron(オムロン)

アンプ内蔵形で業界トップクラスの検出距離
冷凍倉庫でも使用が可能な低温動作保証
光軸と機械軸の一致性向上
配線間違いが起こっても、センサを保護

内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
全7種類を絞り込む
検出方式
検出距離(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
検出方式
接続方式
検出距離(mm)
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63698557E3Z-D61K-M3J 0.3M拡散反射形M8コネクタ中継タイプ5~100(広視野)(赤外光)赤外発光ダイオード (860 nm)
12,900
12,880
14,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698566E3Z-D61-M1J 0.3M拡散反射形コード引出しタイプ100赤外発光ダイオード(870nm)
11,900
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698575E3Z-D62-M1J 0.3M拡散反射形コード引出しタイプ1000赤外発光ダイオード(870nm)
11,900
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698584E3ZM-CT81-M1TJ 0.3M透過形M12コネクタ中継タイプ15000赤外発光ダイオード (870 nm)
29,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698593E3ZM-CT82B-M1TJ 0.3M透過形M12コネクタ中継タイプ20000オレンジ色発光ダイオード (615 nm)
29,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698609E3ZM-CT86透過形-15000-
29,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698618E3ZM-CT87B透過形-20000-
29,500
28,980
31,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする