曜日別特売

包装機用温度センサ

包装機用温度センサ - omron(オムロン)包装機用温度センサ - omron(オムロン)包装機用温度センサ - omron(オムロン)

ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)
可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)
保護管径1mm接地形で高速応答に対応
温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨
配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加

内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
使用温度範囲(℃)
端子形状
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63698627E52-CA12AF D=1 S2 1M-熱電対0~650リード線直出し形/フェルール端子1
8,600
8,498
9,348(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698636E52-CA12AY D=1 S1 1M-熱電対0~650リード線直出し形/Y形圧着端子1
5,850
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63698645E52-CA12AY D=1 S2 1M都度納期確認熱電対0~650リード線直出し形/Y形圧着端子1
8,600
8,598
9,458(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698654E52-CA1DY-30 W1/4 1M----1
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63698663E52-CA1GTY 4M-熱電対0~300リード線直出し形/Y形圧着端子4
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63698679E52-CA1GTY 5M----5
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63698688E52-CA6AF D=1 S1 1M都度納期確認熱電対0~650リード線直出し形/フェルール端子1
5,300
5,298
5,828(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698697E52-CA6AY D=1 S1 1M-熱電対0~650リード線直出し形/Y形圧着端子1
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63698706E52-CA6AY D=1 S2 1M都度納期確認熱電対0~650リード線直出し形/Y形圧着端子1
8,050
7,998
8,798(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698715E52-CA6D-N 8M都度納期確認---8
オープン
6,498
7,148(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする