電子温度調節器

電子温度調節器 - omron(オムロン)

最も小型でローコスト化を実現
調節モードに比例(P)動作を準備。しかも、リセット調整機能も追加
取りつけアダプタにより、連続密着取りつけが可能
プラグイン方式により、DINレール取りつけ、パネル埋込み取りつけ可能

仕様●調節モード:ON/OFF制御質量(kg)約0.1(埋込み取りつけ用アダプタ付)保護構造IEC規格、前面操作部IP40、端子部IP00消費電力約3.6VA設定方式アナログ設定電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz制御出力リレー{1c AC250V 3A(抵抗負荷)(ただし開閉容量は330VA)}絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結・結露しないこと)許容電圧変動電源電圧の90~110%耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(ただし導電部端子一括と非充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)相対湿度45~85内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力種類
目盛(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63698776E5C2-R20G AC100-240 50-150素子互換式サーミスタ50~150(入力・標準)
14,100
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
63698785E5C2-R20G AC100-240 -50-50素子互換式サーミスタ-50~50(入力・標準)
14,100
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698803E5C2-R20P-D AC100-240 0-200測温抵抗体Pt1000~200(入力・標準)
15,900
15,880
17,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698794E5C2-R20K AC100-240 0-300熱電対K0~300(入力・標準)
15,900
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63698794E5C2-R20K AC100-240 0-30012337178E5C2-R20K AC100-240 0-300E5C2-R20K AC100-240 0-300 電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2 omron(オムロン) 12337178電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2omron(オムロン)1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする