曜日別特売

温度調節器(デジタル調節計)(48×48mmサイズ)

温度調節器(デジタル調節計)(48×48mmサイズ) - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計)(48×48mmサイズ) - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計)(48×48mmサイズ) - omron(オムロン)

人の手を煩わさず最適な温度制御を自動で実現、生産性と品質を簡単に両立します。
シール面の温度測定と揺れを抑えるアルゴリズムでシール面の温度を安定的に自動制御
プッシュインPlus端子台で簡単配線

仕様
●センサ入力:温度入力
熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100
非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃
アナログ入力
電流入力:4~20mA、 0~20mA
電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下
CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続
適合
制御専用
目標値応答用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
目標値応答用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
目標値応答用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
外乱用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
外乱用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
外乱用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
指示精度
熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]
電圧の影響
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下
CT入力:±5%FS±1ディジット以下
温度の影響
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下
CT入力:±5%FS±1ディジット以下
比例帯(P)
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間(I)
0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
微分時間(D)
0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)入力種類フルマルチ入力保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM規格制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:14.9、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能適応制御、自動フィルタ調整機能、水冷出力調整機能、予兆データ(通電時間モニタ、周囲温度モニタ、制御出力ON/OFF回数モニタ)、パラメータマスク機能、電源投入時の動作指定機能、マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示、単発光表示、バー表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力2なし補助出力点数(点)独立2内容量1個
全33種類を絞り込む
電源電圧(V)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
端子形状
電源電圧(V)
消費電力(W)
制御出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63698864E5CD-CX2A6M-000-ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV23)}ドローアウトタイプAC100~240 50/60Hz-リニア電流出力(DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能約10000)
30,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698873E5CD-CX2A6M-004-ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV23)}ドローアウトタイプAC100~240 50/60Hz-リニア電流出力(DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能約10000)
41,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698889E5CD-CX2A6M-006-ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV23)}ドローアウトタイプAC100~240 50/60Hz-リニア電流出力(DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能約10000)
34,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
63698898E5CD-CX2ABM-000-プッシュインPlus端子台タイプAC100~240 50/60Hz-リニア電流出力(DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能約10000)
30,500
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698907E5CD-CX2ABM-004-プッシュインPlus端子台タイプAC100~240 50/60Hz-リニア電流出力(DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能約10000)
41,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年6月中旬
63698916E5CD-CX2D6M-000-ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV23)}ドローアウトタイプAC/DC24 50/60Hz1.6以下リニア電流出力(DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能約10000)
30,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698925E5CD-CX2D6M-004-ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV23)}ドローアウトタイプAC/DC24 50/60Hz2.3以下リニア電流出力(DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能約10000)
41,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
63698934E5CD-CX2D6M-006-ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV23)}ドローアウトタイプAC/DC24 50/60Hz2.3以下リニア電流出力(DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能約10000)
34,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698943E5CD-CX2DBM-000都度納期確認プッシュインPlus端子台タイプAC/DC24 50/60Hz1.6以下リニア電流出力(DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能約10000)
30,500
29,980
32,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698959E5CD-QX2A6M-000-ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV23)}ドローアウトタイプAC100~240 50/60Hz-電圧出力(SSR駆動用)(出力電圧 DC12V±20%(PNP)最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き)
26,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
63698968E5CD-QX2A6M-001-ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV23)}ドローアウトタイプAC100~240 50/60Hz-電圧出力(SSR駆動用)(出力電圧 DC12V±20%(PNP)最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き)
29,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
お客様組立品
63698977E5CD-QX2A6M-002-ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV23)}ドローアウトタイプAC100~240 50/60Hz-電圧出力(SSR駆動用)(出力電圧 DC12V±20%(PNP)最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き)
37,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698986E5CD-QX2ABM-000-プッシュインPlus端子台タイプAC100~240 50/60Hz-電圧出力(SSR駆動用)(出力電圧 DC12V±20%(PNP)最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き)
26,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63698995E5CD-QX2ABM-001-プッシュインPlus端子台タイプAC100~240 50/60Hz-電圧出力(SSR駆動用)(出力電圧 DC12V±20%(PNP)最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き)
29,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699004E5CD-QX2ABM-002-プッシュインPlus端子台タイプAC100~240 50/60Hz-電圧出力(SSR駆動用)(出力電圧 DC12V±20%(PNP)最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き)
37,000
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699013E5CD-QX2D6M-000-ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV23)}ドローアウトタイプAC/DC24 50/60Hz1.6以下電圧出力(SSR駆動用)(出力電圧 DC12V±20%(PNP)最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き)
26,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699029E5CD-QX2D6M-001-ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV23)}ドローアウトタイプAC/DC24 50/60Hz2.3以下電圧出力(SSR駆動用)(出力電圧 DC12V±20%(PNP)最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き)
29,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699038E5CD-QX2D6M-002-ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV23)}ドローアウトタイプAC/DC24 50/60Hz2.3以下電圧出力(SSR駆動用)(出力電圧 DC12V±20%(PNP)最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き)
37,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699047E5CD-QX2DBM-000-プッシュインPlus端子台タイプAC/DC24 50/60Hz1.6以下電圧出力(SSR駆動用)(出力電圧 DC12V±20%(PNP)最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き)
26,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699056E5CD-QX2DBM-001-プッシュインPlus端子台タイプAC/DC24 50/60Hz2.3以下電圧出力(SSR駆動用)(出力電圧 DC12V±20%(PNP)最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き)
29,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699065E5CD-QX2DBM-002-プッシュインPlus端子台タイプAC/DC24 50/60Hz2.3以下電圧出力(SSR駆動用)(出力電圧 DC12V±20%(PNP)最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き)
37,000
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699074E5CD-RX2A6M-000-ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV23)}ドローアウトタイプAC100~240 50/60Hz-リレー出力{1a AC250V 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷5V 10mA(参考値)}
26,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
63699083E5CD-RX2A6M-001-ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV23)}ドローアウトタイプAC100~240 50/60Hz-リレー出力{1a AC250V 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷5V 10mA(参考値)}
29,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699099E5CD-RX2A6M-002-ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV23)}ドローアウトタイプAC100~240 50/60Hz-リレー出力{1a AC250V 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷5V 10mA(参考値)}
37,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699108E5CD-RX2ABM-000-プッシュインPlus端子台タイプAC100~240 50/60Hz-リレー出力{1a AC250V 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷5V 10mA(参考値)}
26,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699117E5CD-RX2ABM-001都度納期確認プッシュインPlus端子台タイプAC100~240 50/60Hz-リレー出力{1a AC250V 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷5V 10mA(参考値)}
29,000
28,980
31,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699126E5CD-RX2ABM-002-プッシュインPlus端子台タイプAC100~240 50/60Hz-リレー出力{1a AC250V 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷5V 10mA(参考値)}
37,000
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699135E5CD-RX2D6M-000-ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV23)}ドローアウトタイプAC/DC24 50/60Hz1.6以下リレー出力{1a AC250V 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷5V 10mA(参考値)}
26,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
63699144E5CD-RX2D6M-001-ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV23)}ドローアウトタイプAC/DC24 50/60Hz2.3以下リレー出力{1a AC250V 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷5V 10mA(参考値)}
29,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699153E5CD-RX2D6M-002-ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV23)}ドローアウトタイプAC/DC24 50/60Hz2.3以下リレー出力{1a AC250V 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷5V 10mA(参考値)}
37,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699169E5CD-RX2DBM-000-プッシュインPlus端子台タイプAC/DC24 50/60Hz1.6以下リレー出力{1a AC250V 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷5V 10mA(参考値)}
26,500
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699178E5CD-RX2DBM-001都度納期確認プッシュインPlus端子台タイプAC/DC24 50/60Hz2.3以下リレー出力{1a AC250V 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷5V 10mA(参考値)}
29,000
28,980
31,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699187E5CD-RX2DBM-002-プッシュインPlus端子台タイプAC/DC24 50/60Hz2.3以下リレー出力{1a AC250V 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷5V 10mA(参考値)}
37,000
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする