曜日別特売

温度調節器(デジタル調節計)(48×96mmサイズ)

温度調節器(デジタル調節計)(48×96mmサイズ) - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計)(48×96mmサイズ) - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計)(48×96mmサイズ) - omron(オムロン)

人の手を煩わさず最適な温度制御を自動で実現、生産性と品質を簡単に両立します。
シール面の温度測定と揺れを抑えるアルゴリズムでシール面の温度を安定的に自動制御
プッシュインPlus端子台で簡単配線

仕様
●センサ入力:温度入力
熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100
非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃
アナログ入力
電流入力:4~20mA、 0~20mA
電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下
CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:
上面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、 パソコン側USBポートと接続
前面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、 パソコン側USBポートと接続
適合
制御専用
目標値応答用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
目標値応答用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
目標値応答用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
外乱用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
外乱用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
外乱用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
電圧の影響
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下
CT入力:±5%FS±1ディジット以下
温度の影響
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下
CT入力:±5%FS±1ディジット以下
比例帯(P)
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
質量(g)本体:約210、取り付けアダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)入力種類フルマルチ入力保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM規格制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:18、SV:11、MV:7.8設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能適応制御、自動フィルタ調整機能、水冷出力調整機能、予兆データ(通電時間モニタ、周囲温度モニタ、制御出力ON/OFF回数モニタ)、パラメータマスク機能、電源投入時の動作指定機能、マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示、単発光表示、バー表示、3段表示。内容:PV/SV/MV、PV/SV/マルチSPまたは残りソーク時間など、桁数:PV、SV、MVとも4桁メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%補助出力リレー出力 1a AC250V、 2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)4内容量1個
全32種類を絞り込む
電源電圧(V)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
端子形状
電源電圧(V)
消費電力(W)
通信方式
消費電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63699467E5ED-CX4A6M-000ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV24)}ドローアウトタイプAC100~240 50/60Hz--6.6以下
36,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699476E5ED-CX4A6M-004ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV24)}ドローアウトタイプAC100~240 50/60Hz-RS-4858.3以下
46,000
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699485E5ED-CX4ABM-000プッシュインPlus端子台タイプAC100~240 50/60Hz--6.6以下
36,000
32,980
36,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699494E5ED-CX4ABM-004プッシュインPlus端子台タイプAC100~240 50/60Hz-RS-4858.3以下
46,000
43,980
48,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699503E5ED-CX4D6M-000ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV24)}ドローアウトタイプAC/DC24 50/60Hz2.3以下-4.1以下
36,000
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699519E5ED-CX4DBM-000プッシュインPlus端子台タイプAC/DC24 50/60Hz2.3以下-4.1以下
36,000
32,980
36,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699528E5ED-QR4A6M-000ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV24)}ドローアウトタイプAC100~240 50/60Hz--6.6以下
34,000
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699537E5ED-QR4A6M-008ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV24)}ドローアウトタイプAC100~240 50/60Hz-RS-4858.3以下
45,500
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
63699546E5ED-QR4ABM-000プッシュインPlus端子台タイプAC100~240 50/60Hz--6.6以下
34,000
30,980
34,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699555E5ED-QX4A6M-000ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV24)}ドローアウトタイプAC100~240 50/60Hz--6.6以下
31,500
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699564E5ED-QX4A6M-008ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV24)}ドローアウトタイプAC100~240 50/60Hz-RS-4858.3以下
43,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699573E5ED-QX4A6M-010ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV24)}ドローアウトタイプAC100~240 50/60Hz--8.3以下
34,500
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699589E5ED-QX4ABM-000プッシュインPlus端子台タイプAC100~240 50/60Hz--6.6以下
31,500
27,980
30,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699598E5ED-QX4ABM-008プッシュインPlus端子台タイプAC100~240 50/60Hz-RS-4858.3以下
43,000
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699607E5ED-QX4ABM-010プッシュインPlus端子台タイプAC100~240 50/60Hz--8.3以下
34,500
31,980
35,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699616E5ED-QX4D6M-000ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV24)}ドローアウトタイプAC/DC24 50/60Hz2.3以下-4.1以下
31,500
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699625E5ED-QX4D6M-008ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV24)}ドローアウトタイプAC/DC24 50/60Hz3.2以下RS-4855.5以下
43,000
39,980
43,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699634E5ED-QX4D6M-010ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV24)}ドローアウトタイプAC/DC24 50/60Hz3.2以下-5.5以下
34,500
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699643E5ED-QX4DBM-000プッシュインPlus端子台タイプAC/DC24 50/60Hz2.3以下-4.1以下
31,500
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699659E5ED-RR4A6M-000ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV24)}ドローアウトタイプAC100~240 50/60Hz--6.6以下
34,000
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699668E5ED-RR4A6M-008ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV24)}ドローアウトタイプAC100~240 50/60Hz-RS-4858.3以下
45,500
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699677E5ED-RR4ABM-000プッシュインPlus端子台タイプAC100~240 50/60Hz--6.6以下
34,000
31,980
35,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699686E5ED-RX4A6M-000ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV24)}ドローアウトタイプAC100~240 50/60Hz--6.6以下
31,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699695E5ED-RX4A6M-008ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV24)}ドローアウトタイプAC100~240 50/60Hz-RS-4858.3以下
43,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699704E5ED-RX4A6M-010ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV24)}ドローアウトタイプAC100~240 50/60Hz--8.3以下
34,500
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699713E5ED-RX4ABM-000プッシュインPlus端子台タイプAC100~240 50/60Hz--6.6以下
31,500
27,980
30,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699729E5ED-RX4ABM-008プッシュインPlus端子台タイプAC100~240 50/60Hz-RS-4858.3以下
43,000
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699738E5ED-RX4ABM-010プッシュインPlus端子台タイプAC100~240 50/60Hz--8.3以下
34,500
31,980
35,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699747E5ED-RX4D6M-000ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV24)}ドローアウトタイプAC/DC24 50/60Hz2.3以下-4.1以下
31,500
28,980
31,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699756E5ED-RX4D6M-008ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV24)}ドローアウトタイプAC/DC24 50/60Hz3.2以下RS-4855.5以下
43,000
39,980
43,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699765E5ED-RX4D6M-010ねじ端子台タイプ{端子カバー付き(形E53-COV24)}ドローアウトタイプAC/DC24 50/60Hz3.2以下-5.5以下
34,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63699774E5ED-RX4DBM-000プッシュインPlus端子台タイプAC/DC24 50/60Hz2.3以下-4.1以下
31,500
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする