omron(オムロン)
インクリメンタル形 外径Φ40
インクリメンタル形
外径:Φ40
分解能(最大):2,000P/R
分類
インクリメンタル形 シャフトタイプ
出力相
A、B、Z相
出力形式
オープンコレクタ出力(NPN出力)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
分解能
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63699799
E6B2-CWZ6C 1200P/R 0.5M
コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
1200P/R
DC5-5%~24+15% リップル(p-p)5%以下
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63699808
E6B2-CWZ6C 1800P/R 0.5M
コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
1800P/R
DC5-5%~24+15% リップル(p-p)5%以下
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63699817
E6B2-CWZ6C 360P/R 0.5M
コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
360P/R
DC5-5%~24+15% リップル(p-p)5%以下
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
お客様組立品
63699826
E6B2-CWZ6C 400P/R 0.5M
コード引き出しタイプ (コード長: 0.5m)
400P/R
DC5~24
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください