IoT状態監視アンプ

IoT状態監視アンプ - omron(オムロン)

汎用入力:計測値を電圧(DC1~5V)または電流(DC4~20mA)でアナログ出力するセンサヘッドを接続可能
スケーリング:アナログ入力値を任意の値に交換して表示可能(上限値を設定:-1999.9999~9999.9999)
連結台数:最大30台※センサヘッドの消費電流値等の条件によって最大連結台数は変動します。

形式NPN出力、PNP出力出力2出力接続方式センサ通信ユニット用コネクタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分類
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63700079E9NC-AA0電流入力64-9682-44
オープン
48,980
53,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63700088E9NC-VA0電圧入力64-9682-45
オープン
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする