omron(オムロン)
フォト・マイクロセンサー アクセサリ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合規格
材質(ハウジング)
使用周囲温度(℃)
接触抵抗(mΩ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63700097
EE-1002
コネクタ
形EE-SPX301/401、形EE-SPY30□/40□、形EE-SPZ301-A/401-A
ナイロン
-10~75
10以下(DC10mAおよびDC1Aにて)
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
63700106
EE-1003A
コネクタ保持金具
形EE-1003専用
-
-
-
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
63700115
EE-1006A
コネクタ保持金具
形EE-1006および、形EE-SX670□、470、形EE-SY671、672専用
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください