非接触温度センサ

非接触温度センサ - omron(オムロン)

測定温度 -50~500℃、-50~1,000℃タイプを用意。
再現性±0.5℃、応答速度0.14秒(95%)と高精度、高速測定。
設定ツールとして専用ソフトウェア 形ES1-TOOLS(WEBより無償ダウンロード)を使用して温度のモニタおよび、放射率、移動平均機能、出力レンジの変更が可能。
照準レーザタイプを品揃え。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
タイプ
測定温度範囲(℃)
使用範囲(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63700133ES1-LP10-N-照準レーザ無-50~+5008(距離100mmにて)64-9682-50
111,00099,980
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63700149ES1-LP3-N-照準レーザ無-50~+5003(距離30mmにて)64-9682-51
111,000109,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63700158ES1-LW100-N-照準レーザ無-50~+10003m(距離1,000mmにて)64-9682-52
107,00099,980
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63700167ES1-LW50L-N-照準レーザ有-50~+5004m(距離500mmにて)64-9682-53
93,00085,980
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63700176ES1-LW50-N-照準レーザ無-50~+50040(距離500mmにて)64-9682-54
82,00078,980
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
72911408ES1-LW50L-N【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)照準レーザ有-50~+5004m(距離500mmにて)64-9682-53
93,00085,980
68,980
アウトレット
75,878(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする