omron(オムロン)
ピッキングセンサ
検出距離3m
好きな表示モードが選択可能
外づけのピッキング指示灯を接続可能
ピッチ(mm)
(光軸)25
検出方式
透過形
光軸数
5
検出幅(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
質量(g)
保護構造
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63700185
F3W-D052A 5M
取扱説明書
表示窓 :ABS
約360(梱包状態)
IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて
投光器:0.6以下、受光器:0.7以下
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63700194
F3W-D052AP 5M
取扱説明書
表示窓 :ABS
約360(梱包状態)
IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて
投光器:0.6以下、受光器:0.7以下
¥
46,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63700203
F3W-D052B 2M
-
-
-
-
-
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63700219
F3W-D052C 5M
-
-
-
-
-
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63700228
F3W-D052D 2M
-
-
-
-
-
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください