スリムI/Oリレー

スリムI/Oリレー - omron(オムロン)

メーカー従来品より約25%の低背化を実現し、制御盤のさらなる小型化に貢献。
スリム形状で1極6Aの開閉能力を実現。
金メッキ接点を使用した微小負荷開閉に適した1極50mAの微小負荷用も品揃え。
形G2RVは透明ケースなので、接点の状態を目視で確認でき、現場(設置場所)での異常確認が簡単。
スクリュータイプの要望にも応えるねじ端子も品揃え。
搭載リレーは交換時に端子が曲がりにくいプラグイン端子を使用。
形G2RV-SRと同一形状のソリッドステート・リレー搭載、形G3RV-SRも品揃え。
コイルサージ吸収用回路を標準装備。

接点構成1c動作表示LED/メカニカルインジケータ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
端子構造
接続端子
接点材質
コイル定格(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63700709G2RV-SR500 AC100ラッチングレバー(テストボタン):なし電線接続方法: プッシュインPlus端子プッシュインPlus端子Ag合金AC100V 50Hz 5.9mA AC100V 60Hz 6mA
1,870
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
63700718G2RV-SR500 AC200ラッチングレバー(テストボタン):なし電線接続方法: プッシュインPlus端子プッシュインPlus端子Ag合金AC200V 50Hz 6.6mA AC200V 60Hz 7.6mA
1,870
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
63700727G2RV-SR501 AC/DC24ラッチングレバー(テストボタン):あり電線接続方法: プッシュインPlus端子プッシュインPlus端子Ag合金AC24V 50Hz 12.5mA AC24V 60Hz 12.6mA DC24V 12.6mA
1,820
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
63700736G2RV-SR501 DC24ラッチングレバー(テストボタン):あり電線接続方法: プッシュインPlus端子プッシュインPlus端子Ag合金DC24V 13.5mA
1,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
63700745G2RV-SR700 AC100ラッチングレバー(テストボタン):あり電線接続方法: ねじ端子ねじ端子Ag合金AC100V 50Hz 5.9mA AC100V 60Hz 6mA
1,980
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
63700754G2RV-SR700 AC200ラッチングレバー(テストボタン):なし電線接続方法: ねじ端子ねじ端子Ag合金AC200V 50Hz 6.6mA AC200V 60Hz 7.6mA
1,980
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
63700763G2RV-SR700-AP AC200ラッチングレバー(テストボタン):なし電線接続方法: ねじ端子ねじ端子Auメッキ+Ag合金AC200V 50Hz 6.6mA AC200V 60Hz 7.6mA
2,300
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63700709G2RV-SR500 AC10050593210G2RV-ST500 AC100G2RV-SR500 AC100 スリムI/Oリレー omron(オムロン) 50593210スリムI/Oリレーomron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63700718G2RV-SR500 AC20050593219G2RV-ST500 AC200G2RV-SR500 AC200 スリムI/Oリレー omron(オムロン) 50593219スリムI/Oリレーomron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63700727G2RV-SR501 AC/DC2450593264G2RV-ST501 AC/DC24G2RV-SR501 AC/DC24 スリムI/Oリレー omron(オムロン) 50593264スリムI/Oリレーomron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63700736G2RV-SR501 DC2450593280G2RV-ST501 DC24G2RV-SR501 DC24 スリムI/Oリレー omron(オムロン) 50593280スリムI/Oリレーomron(オムロン)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63700745G2RV-SR700 AC10050593298G2RV-ST700 AC100G2RV-SR700 AC100 スリムI/Oリレー omron(オムロン) 50593298スリムI/Oリレーomron(オムロン)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63700754G2RV-SR700 AC20050593307G2RV-ST700 AC200G2RV-SR700 AC200 スリムI/Oリレー omron(オムロン) 50593307スリムI/Oリレーomron(オムロン)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63700763G2RV-SR700-AP AC20050593325G2RV-ST700-AP AC200G2RV-SR700-AP AC200 スリムI/Oリレー omron(オムロン) 50593325スリムI/Oリレーomron(オムロン)1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする