ソリッドステート・リレー

ソリッドステート・リレー - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。
バリスタを内蔵(形G3NA-D210B(-UTU)は除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。
動作表示灯により動作の確認が可能。
安全のための保護カバー付。
-UTUタイプは標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。

絶縁方式フォト・カプラ動作表示灯内容量1個
全8種類を絞り込む
出力の適合負荷
8種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
ゼロクロス機能有り無し
出力の適合負荷
定格電圧(V)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63700788G3NA-205B-UTU AC100-240--5A、AC24~240V-64-3894-08
3,150
3,090
3,399(税込)
当日出荷
お客様組立品
63700797G3NA-210B-UTU AC100-240--10A、AC24~240V-64-3894-09
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
お客様組立品
63700815G3NA-240B-UTU AC100-240--40A、AC24~240V-64-3894-12
8,500
8,490
9,339(税込)
当日出荷
お客様組立品
63700824G3NA-420B-UTU AC100-240--20A、AC200~480V-64-3894-14
8,500
8,490
9,339(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63700833G3NA-420B-UTU DC5-24都度納期確認-20A、AC200~480V-64-3894-15
7,950
7,890
8,679(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63700849G3NA-440B-UTU-2 AC100-240--40A、AC200~480V-64-3894-16
11,700
10,900
11,990(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63700858G3NA-440B-UTU-2 DC5-24--40A、AC200~480V-64-3894-17
11,200
10,900
11,990(税込)
当日出荷
お客様組立品
63700806G3NA-220B-UTU AC100-240-20A、AC24~240VAC100~24064-3894-10
4,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63700806G3NA-220B-UTU AC100-24065068274G3NA-220B-UTU AC100-240G3NA-220B-UTU AC100-240 ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン) 65068274ソリッドステート・リレー G3NAomron(オムロン)1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63700797
2022-12-28
用途: 植物の栽培管理システム作成
アトラス株式会社農・林・水産業

定格電流が大きくなるとコストが高くなる。放熱板やグリースも必要になる。機械式のG7Lは安価なので比較検討したほうが良いと思う。半導体リレーにする要件がなければG7Lのほうが良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする