omron(オムロン)
セーフティ I/O ターミナル GI-Sシリーズ
メモリカセットで簡単にターミナル交換が可能
脱着可能な端子台の採用により、メンテナンス性を向上
プッシュインPlus端子台(スクリューレスクランプ端子台)を採用
仕様
通信コネクタ数:2、ネットワーク系統数:1
対応プロトコル
EtherNet/IP
ユニットNo.
Ver.1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入出力点数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63701156
GI-SID1224
安全入力:12点、テスト出力:12点
64-9682-92
¥
119,000
¥
118,800
¥
130,680
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63701165
GI-SMD1624
安全入力:12点、テスト出力:12点、安全出力(PNP対応):4点
64-9682-93
¥
141,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください