2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応消費電流をおさえたエコロジー設計0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)PNP入力タイプも品揃えUL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応