ソリッドステート・タイマ

ソリッドステート・タイマ - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ - omron(オムロン)

時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能
フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え
低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現
0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能
0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易
UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応

取付方式埋込取付/表面取付内容量1個
全6種類を絞り込む
時間仕様
電源電圧(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ピンタイプ
時間仕様
出力方式
電源電圧(V)
入力方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63701244H3CR-F8 AC100-240/DC100-12580.05s~300h-AC100-240/DC100-125-
12,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
63701253H3CR-F8 AC24-48/DC12-4880.05s~300h-AC24-48/DC12-48-
12,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
63701269H3CR-F8N AC24-48/DC12-4880.05s~300h-AC24-48/DC12-48-
12,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
63701278H3CR-FN AC100-240/DC100-125110.05s~300h-AC100-240/DC100-125-
12,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
63701287H3CR-HRL AC100-120 M110.05~12min(Mシリーズ)-AC100-120無電圧入力
9,600
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63701235H3CR-F AC100-240/DC100-12511ピン0.05s~300h接点出力(リレー2c)AC100-240/DC100-125-
12,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする