曜日別特売

小型電力量モニタ

小型電力量モニタ - omron(オムロン)

【省スペース】電灯分電盤や狭いスペースにも設置可能な最小
【省コスト】CT4点入力の多回路計測
【省施工】ラクラク配線で施工の手間やミスを低減
計測値や設定値が一目で分かる
上位監視に合わせて 選べる接続方法

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相線式
電源電圧(V)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
出力仕様
付属品
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63701463KM-N1-BAC単相2線 AC100~240V、単相3線 AC100/200V、三相3線 AC100~240V計測電圧と共用AC100~24090×22.5×56RS-485通信(BACnet MS/TP)、RS-485通信(Modbus(RTU))、パルス出力--
20,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
63701479KM-N1OP-01-AC100~24090×30×37、90×30×85-端子台アダプタ用電源ケーブル(3本)、端子台アダプタ用CTケーブル(1本)、端子台アダプタ用出力ケーブル(1本)-
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63701488KM-N1-S01-----形KM-N1-FLK本体(1台)、形KM-N1-FLK用端子台アダプタ(1台)
24,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする