曜日別特売

電力量モニタ

電力量モニタ - omron(オムロン)電力量モニタ - omron(オムロン)

電力量モニタ KM-N2 / KM-N3 登場
豊富な上位通信方式
マルチアドレスシステム
プッシュインPlus端子台
初期設定が設定ツールで効率アップ

適合規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61326-1耐電圧AC2300V 1minコアと出力端子一括間定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)コアと出力端子一括間定格二次電流(A)1定格負担(VA)1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63701497KM-NCT-E100A2446.5±149.5±145±234±2
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
63701506KM-NCT-E250A2446.5±149.5±145±234±2
24,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63701515KM-NCT-E500A3656.5±161±1.557±240.5±2
32,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする