曜日別特売

角柱型標準タイプ近接センサ

角柱型標準タイプ近接センサ - omron(オムロン)

取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに
金属直取りつけが可能(-Nタイプ)
種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)

タイプ角型、非シールドタイプ保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)2接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以下材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示(赤色)応差検出距離の10%以下使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63702249TL-N12MD2 2M都度納期確認
5,100
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63702258TL-W1R5MB1 2M-
3,600
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする