SNMP/Webカード

SNMP/Webカード - omron(オムロン)

ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことが可能
自動シャットダウンソフトを併用することによりコンピュータのシャットダウンが可能
UPSが検知している入力出力電源(電圧、周波数)、バッテリ状態、接続容量などの状態情報を取得し、UPSの動作状態を監視が可能
ブラウザ(IEなど)をネットワーク経由でUPS動作状態をモニタすることが可能
シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバなどでも、簡単にシャットダウンすることが可能
ユーザにてプリセットのスクリプトファイルを編集や新たなスクリプトファイルの追加が可能UPSにおいて異常(UPS故障、バッテリ劣化など)や入力電源異常などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベント(異常や入力電源異常など)を通知することが可能
接続している機器の応答確認をPingにより行い、応答がない場合は、UPSを自動的に再起動したり、出力コンセントのみを再起動したりすることが可能
SC21が検知したUPSのイベントをログに記録したり、UPSから収集したデータをログに記録したりすることが可能
スクリプトシャットダウン機能を使用することにより、VMware ESXiなどの仮想化環境をシャットダウンすることが可能
無線LANアダプタ(EDIMAX 製EW-7811Un)を接続することで、無線LANによるアクセスが可能
USBメモリを接続することにより、SC21内のログをUSBストレージに保存することが可能

仕様
MIB:SWC2(独自:SC21 専用)、UPS MIB (RFC1628)
適合
対応UPS(100Vモデル):BN75R/BN150R/BN300R BN150XR/BN50T/BN75T/BN100T/BN150T/BN220T/BN300T/BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW/BU60RE/BU100RE/BU150R/BU50SW/BU75SW/BU100SW/BU150SW、対応UPS(200Vモデル):BU1002RW/BU1002SW/BU3002SW、対応無線LANアダプタ:EDIMAX 製EW-7811Un、動作確認済みUSBメモリ:BUFFALO 製 RUF3-AL032G、GREEN HOUSE 製 GH-UF3TA32G
規格
ノイズ規制(準拠基準):VCCI クラスB
本体質量(g)
約70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×130×19 mm
最大消費電力(W)
3 、6(USB使用時)
ネットワークタイプ
10Base-T/100Base-TX
プロトコル
SNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、Ping、SMTP など
USBタイプ
タイプA(無線アダプタ/USB メモリ用) 、ミニB(コンソール設定用)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63705374SC21
58,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63705374SC2151295328SC22SC21 1G対応ネットワークカード omron(オムロン) 512953281G対応ネットワークカードomron(オムロン)1個
68,980
税込75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする