曜日別特売

LED紫外線ライト MR-UV

LED紫外線ライト MR-UV - アルファーミラージュLED紫外線ライト MR-UV - アルファーミラージュ

本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発するLED紫外線ライトで、高出力電池(別売)を使用できるため、強い光の照射が可能です。
樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出、表面の傷見、様々な物質の紫外線反応と幅広い用途があります。
360°回転するシフトスイッチで、UV LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。

寸法(mm)26×38×168質量(g)187.5(電池含まず)電源18650電池1個(本体USBポートで充電可) or CR-123電池2個(共に別売)光源UV LED、CREE XP-L LED紫外線波長(nm)365明るさ(Lm)白:800電球の種類LED内容量1個
注意
※ご使用の際は、直接光を見ないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63692774MR-UV
16,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
1が参考にしています
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする