曜日別特売

アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ

アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
調光の可否
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
従来光源
色(本体)
材質
付属品
配光角度(°)
別売付属品
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63710913DWP-38502Y61116.6白熱灯40W相当本体:アルミダイカスト・鋼板・ステンレス 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)キャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付---
24,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63710947DOL-4825YB5.2957.6ダイクロハロゲン50W相当本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/反射板:樹脂 アルミ蒸着/ガラス:強化ガラス 透明キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付配光角:30--
25,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63710965DOL-4672YB61170ダイクロハロゲン50W相当本体:アルミダイカスト 黒塗装/強化ガラス 透明/ステンレス塗装キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付配光角:30-近接限度距離:0.1m
25,800
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
63710974DOL-4672YS61170ダイクロハロゲン50W相当シルバー本体:アルミダイカスト シルバー塗装/強化ガラス 透明/ステンレス塗装キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付配光角:30-近接限度距離:0.1m
25,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63710983DOL-4021YB151874.612Vダイクロハロゲン50W相当本体:アルミダイカスト 黒塗装/本体:ステンレス 黒塗装/強化ガラス 透明キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付配光角:30-近接限度距離:0.2m
44,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63710999DOL-4021YS151874.612Vダイクロハロゲン50W相当シルバー本体:アルミダイカスト シルバー塗装/本体:ステンレス 黒塗装/強化ガラス 透明キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付配光角:30-近接限度距離:0.2m
44,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63711008DOL-4441YB151874白熱灯100W相当本体:アルミダイカスト 黒塗装/本体:ステンレス 黒塗装/強化ガラス 透明キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付配光角:60-近接限度距離:0m
44,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63711017DOL-4441YS151874白熱灯100W相当シルバー本体:アルミダイカスト シルバー塗装/本体:ステンレス 黒塗装/強化ガラス 透明キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付配光角:60-近接限度距離:0m
44,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63710956DOL-4825YS非調光(非調光)5.2957.6ダイクロハロゲン50W相当シルバー本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装/反射板:樹脂 アルミ蒸着/ガラス:強化ガラス 透明キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付配光角:30--
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63710929DOL-5350YB4.17.963.4白熱灯40W相当アルミダイカスト 黒サテン塗装/強化ガラス 透明キャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付配光角:20フード:DP-40782-
25,800
取扱い終了
返品不可
63710938DOL-5350YS4.17.963.4白熱灯40W相当シルバーアルミダイカスト シルバーサテン塗装/強化ガラス 透明キャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付配光角:20フード:DP-40783-
25,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63710956DOL-4825YS65939432DOL-4825YSDOL-4825YS アウトドアスポット DAIKO(大光電機) 65939432アウトドアスポットDAIKO(大光電機)1個
18,900
税込20,790
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする